ツーリング Captoホルダ C6ー391.0584

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80087430 品番 C6-391.0584-25080
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。

トラスコ品番428-9413 寸法(mm)DCBN:25、DCBX:25、LFS:56、LSC:54、OAL:118 寸法LB(mm)58 寸法BD(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LPR(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする