セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング Captoホルダ C8ー391.0584
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80087457
品番
C8-391.0584-25080
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。
トラスコ品番
428-9407
寸法(mm)
DCBN:25、DCBX:25、LFS:56、LSC:54、OAL:128
寸法LB(mm)
47
寸法BD(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法LPR(mm)
80