ツーリング Captoホルダ C8ー391.0584

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80087466 品番 C8-391.0584-40110
参考基準価格(税別)¥54,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

CAPTOツーリング、サイドロックホルダです。

トラスコ品番428-9386 寸法(mm)DCBN:40、DCBX:40、LFS:80、LSC:68、OAL:158 寸法LB(mm)80 寸法BD(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LPR(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする