フライス ターボミル用インサート XOMX10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80090528 品番 XOMX10T320TR-ME07
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

トラスコ品番435-5301 寸法S(mm)3.83 寸法W1(mm)6.9 寸法LE(mm)9.3 材種MS2050 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする