セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス ターボミル用インサート XOMX18
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80091745
品番
XOMX180624R-M10
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
トラスコ品番
428-2367
寸法S(mm)
6.35
寸法W1(mm)
11.2
寸法LE(mm)
17
材種
F40M
寸法RE(mm)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2.2