セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80093556
品番
LNKT060540PPTL-M06
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。
トラスコ品番
433-9527
寸法S(mm)
5
寸法LE(mm)
6
材種
F40M
寸法RE(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
0.8
寸法INSL(mm)
10