セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80093608
品番
LNKW060504PPN-MD08
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。
トラスコ品番
434-2784
寸法S(mm)
5
寸法LE(mm)
6
材種
MK2050
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.6
寸法INSL(mm)
10