セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート CNMG16 TK1501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80096767
品番
CNMG160608-M5
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK1501
トラスコ品番
429-2467
寸法L(mm)
16.1
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
材種
TK1501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.875