旋削 ISOネガインサート CNMG19 TP1501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80097074 品番 CNMG190608-M5
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501

トラスコ品番429-5540 寸法L(mm)19.3 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)7.92 材種TP1501 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする