GS-30320 ポケッタブルレインブーツ 携帯用収納袋付き 朝倉商会 80100399

ポケッタブルレインブーツ 携帯用収納袋付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は色・材質など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
カーキ
材質
甲材・底材:ポリ塩化ビニル(PVC) 中敷き:EVA樹脂(抗菌加工済み) 履き口部分:ポリウレタン 携帯用収納袋:ポリエステル
注文コード
80100399
品番
GS-30320
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

実用的な折りたためるレインブーツ、3Lサイズ(約27.5~28cm)です。
雨の日だけでなく、庭仕事やガーデニング、洗車などの水仕事にも最適です。
履き口は絞れるので水滴を入りにくくできます。
脱ぐ際に便利なヒールキック付きです。
インソールは菌を抑制する抗菌加工です。
高さが低めの棚にも折りたたんでコンパクトに収納できます。
持ち運びに便利な巾着付きです。
幅広いサイズ展開も魅力的です。

セット内容
レインブーツ、抗菌加工のインソール、携帯用収納袋:各1点
材質
甲材・底材:ポリ塩化ビニル(PVC) 中敷き:EVA樹脂(抗菌加工済み) 履き口部分:ポリウレタン 携帯用収納袋:ポリエステル
総丈(cm)
約44
アズワン品番
54-1425-95
色
カーキ
サイズ
3L
質量(g)
約715
サイズ(cm)
約27.5~28
履口回り(cm)
(内寸)約45.5
注意
※お使いのモニターによっては色味が異なる場合がございます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする