旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TK1501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80101229 品番 DNMG150608-M5
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK1501

トラスコ品番429-0855 寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)5.15 材種TK1501 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする