曜日別特売
GS-30020 ロングレインブーツ 朝倉商会 80101327

ロングレインブーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1足注文コード80101327品番GS-30020
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ちょっと長めがうれしいミドル丈のレインブーツ、Lサイズです。
雨の日はもちろん、ガーデニングやキャンプ、参観日、ショッピング等どんなシーンにもおすすめです。
長靴感が軽減されるマットな質感です。
速乾性のあるドット柄の裏地です。
サイドの英国調のラインテープがお洒落で大人可愛い印象です。
程良い3.0cmのインヒールで疲れにくく歩きやすく、スタイルアップできます。
インヒールは取り外しできるので、常に清潔に保てます。
足をすらっと見せてくれる、Vカットの履き口です。
カラーは、ブラック、ネイビー、カーキ、の3色をご用意しております。

色
ネイビー
アズワン品番
54-1425-78
材質
PVC
サイズ
L
サイズ(cm)
約24.5
容量(g)
片足約460
丈(cm)
(横)約31.5、(後ろ)29.6
履口回り(cm)
(内寸)約38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする