M 白 アズピュア ESDサンダル アズピュア(アズワン) 80101817

アズピュア ESDサンダル

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
色白
サイズ(cm)22~25
内容量1足注文コード80101817品番M 白
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

耐久性に優れた静電気拡散ポリウレタンの靴底です。
インソールは足型ですので、疲労を防止します。
クッション性が高く、快適にご使用いただけます。

用途
静電気対策エリアでの事務員・来客用に。
サイズ(cm)
22~25
色
白
機能
耐久性・クッション性
サイズ
M
アズワン品番
4-1205-03
材質(アッパー)
PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(ソール)
制電PU(ポリウレタン)
体積抵抗値
1.0×10^9Ω未満
靴タイプ
サンダル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52987044
2021-12-13
用途: 自宅フローリング作業

他の商品は28サイズまでで、この商品は27-29LLだったので、多少不安もありつつ購入しましたが、現品は29サイズでした。私は27.5EEEEで、28サイズ商品はEE位だと思われ幅がキツイですが、この29サイズは27.5EEEEにピッタリ位の幅でした。少し後ろがあまりますが、かかとベルトが付いていてマジックテープでベルト長を調整できるので良いです。28サイズ品は幅が入らず後ろにはみ出てかかとが痛かったのですが、これはバッチリ。個人的にはこのサイズのかかとメルト無しがあるとうれしい。スリッパタイプも29か28EEEEを出して欲しい。

1人が参考にしています
2021-07-26
用途: 医療機関での使用
医療・福祉・介護関連業

表記よりサイズは大きめに思われます。購入後二ヶ月程でベルトが切れました。もう少し丈夫ならと思います。

2人が参考にしています
対象商品 : 52987044
2020-03-08
用途: 執務室の席で
製造業

消耗品だから安物でいいや、と思いきや、履きやすく、脱げにくく、履き心地が良い、お得な買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品 : 75358053
2016-10-04
用途: お年寄りの介護にナースサンダルとして
サービス業

軽くてクッション性良い。バックバンドのホールド性向上が鍵

対象商品 : 75358035
2014-12-11
用途: 事務作業

事務室で使用してますが冬場は毎年静電気に悩まされていましたが今回購入し使用してからは今の所静電気の放電は無いです。
周りの職員は静電気に毎日のように悩まされているので効果は結構有るのではないかと思う。

対象商品 : 75358035
2017-11-27
用途: 電子回路評価、改造

以前履いていたサンダルだと、冬の時期に頻繁に静電気が発生して痛い思いをしていましたが、この商品に変えてからは発生しなくなり、快適に仕事ができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする