曜日別特売
MX-2SN-2 圧力調整式 小型ガス混合装置 (食添用) ユタカ(Crown) 80103077

圧力調整式 小型ガス混合装置 (食添用)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し31日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
80103077
品番
MX-2SN-2
参考基準価格(税別)¥284,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

従来の2種ガス混合装置を新たにデザインし、コンパクト化を目的に開発した装置です。本製品はお好みの比率でガスを混合する事ができます。混合精度は±2.5%以下となります。食添用は接ガス部にゴム製部品を使用せず、食品用器具・容器包装のポジティブリストに記載されている潤滑剤を使用しております。

用途
混合圧力、混合比率を任意に調整できて新しいガス生成の要求に対応できます。食品用の用途で使用できますので、汎用性の高い混合装置です。
ガスの種類
酸素/二酸化炭素
流量範囲(L/min)
O2:25 / CO2:25
質量(kg)
9.8
高さ(mm)
396
奥行(mm)
329(カプラ含む)
接手
【入口側】Φ8.5ホース口、【出口側】20PHカプラ
圧力計(MPa)
【入口側】無し【出口側】0.6
正面幅(mm)
211
圧力(MPa)
【入口側】0.3~0.99、【出口側】0.2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする