TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード80103138品番APN122DNR
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、T?V、CCC認証品。

仕様過電圧カテゴリ:II、最小適用負荷(参考):AC/DC3V・5mA形状丸形電圧(V)照光部の:AC/DC24保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600発光色使用周囲温度(℃)非照光_-25~+70(氷結しないこと)、照光_-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度30~85%RH(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-40~+80(氷結しないこと)定格使用電流(A)AC12_24V:10接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニットは2.5)耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅0.5mm、耐久:30Hz、片振幅1.5mm定格通電電流(A)10受金BA9S絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)耐衝撃誤動作:100m/s2、耐久:1000m/s2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする