EM 600V CET/F 200 SQ 単心より合わせ形 600V 架橋ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 80103260

単心より合わせ形 600V 架橋ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(10m)注文コード80103260品番EM 600V CET/F 200 SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

JIS認定品(JISマーク表示)のEM 600V CE/F単心を使用
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃
RoHS指令の制限10物質は規定値以下です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする