ドリル SD542シリーズ ボディ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80105998 品番SD542-70-175-40R7
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Perfomax SD542 は大径深穴加工用ドリルです。

トラスコ品番484-5004 寸法(mm)DF:79、LFS:226.5、LUX:182.5 寸法DC(mm)70 寸法LU(mm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする