曜日別特売
DP-6900K-150kg-5(メーカー実施校正証明書一式付) デジタル台はかり(検定付 DP-6900K) Yamato(大和製衡) 80107426

デジタル台はかり(検定付 DP-6900K)

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
この商品はひょう量・内容量など42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
ひょう量(kg)
150
注文コード
80107426
品番
DP-6900K-150kg-5(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様

ひょう量(kg)
150
目量(g)
50
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×500
電源
単1形乾電池×9本又は専用ACアダプター(オプション)
材質
指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
質量(kg)
約13
種類
デジタル台はかり
消費電力(W)
0.036
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×636×784~804
検定
検定品
保護等級
IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ
表示形式
デジタル
計量方式
電気抵抗線式ロードセル
電池寿命
約3,000時間(アルカリ電池使用時)
適合地域
福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
関連資料:製品カタログ(0.89MB),仕様書(0.11MB)取扱説明書:(2.34MB)
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-27
用途: 商品の計量時
株式会社ニクアケ 様(卸売・小売業)

使い始めて5ヶ月程で壊れてしまいました。
修理代どころか捨てるのには廃棄料がかかると。
先方の言い分としては、20kgの物を測るのには秤量60kg以上のものでないと簡単に壊れますとのこと。
ちなみに、1年保証はこちらに過失があり使えないとの事でした。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする