曜日別特売
UDS-600-BTP-WPK-3-3(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡) 80108126

UDS-600-BTP-WPK-3-3(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡) 80108126
UDS-600-BTP-WPK-3-3(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡) 80108126
UDS-600-BTP-WPK-3-3(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡) 80108126

無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
この商品はひょう量など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
ひょう量(kg)
3
注文コード
80108126
品番
UDS-600-BTP-WPK-3-3(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり
IP68の防水・防塵設計
自動風袋引き機能
計量スピード0.6秒以下を実現
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
ブザー機能・表示点滅機能を搭載
見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)

ひょう量(kg)
3
目量(g)
1(0~1.5kg迄)、2(1.5~3kg迄)
重力加速度の範囲(m/s2)
9.796~9.801
ひょう量単位
g
セット内容
本体、無線プリンター
質量(kg)
約/3.7
種類
上皿はかり
使用温度範囲(℃)
-10~40
消費電力(W)
0.03
電源
単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)
DC6
検定
検定品
機能
零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)
30(H)×13.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
232×202
防塵防水性能
IP68準拠
使用地区
福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県
計量皿形状
角
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露なきこと)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
※検定品でも本機能使用時は取引証明に使用出来ません。
※ACアダプタ使用時は非防水になります。
※商品画像は代表画像になります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする