曜日別特売
UDS-700-BTP-WPK-15-2(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡) 80108957

UDS-700-BTP-WPK-15-2(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡) 80108957
UDS-700-BTP-WPK-15-2(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡) 80108957

無線プリンター付防水型デジタル上皿はかり(検定付き)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
この商品はひょう量・使用地区など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
ひょう量(kg)
15
使用地区
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県
注文コード
80108957
品番
UDS-700-BTP-WPK-15-2(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタル上皿はかり
3データ表示・3色LED表示判定
計量スピード0.6秒以下を実現
電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間(従来1400時間)
定量機能(自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能も含む)を搭載
(W)11.5×(H)25mmの見やすい大型液晶表示

ひょう量(kg)
15
目量(g)
5(0~7.5kg迄)、10g(7.5~15kg迄)
重力加速度の範囲(m/s2)
9.799~9.804
セット内容
本体、無線プリンター
種類
上皿はかり
使用温度範囲(℃)
-10~40
消費電力(W)
0.03
電源
単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)
DC6
検定
検定品
機能
零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード))
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)
LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
232×202
防塵防水性能
IP68 準拠
使用地区
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露なきこと)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
※検定品でも本機能使用時は取引証明に使用出来ません。
※ACアダプタ使用時は非防水になります。
※商品画像は代表画像になります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする