- ひょう量(kg)
- 15
- 目量(g)
- 5(0~7.5kg迄)、10(7.5~15kg迄)
- 重力加速度の範囲(m/s2)
- 9.789~9.794
- ひょう量単位
- kg
- セット内容
- 本体、無線プリンター
- 質量(kg)
- 約/3.7
- 種類
- 上皿はかり
- 使用温度範囲(℃)
- -10~40
- 消費電力(W)
- 0.03
- 電源
- 単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
- 定格電圧(V)
- DC6
- 検定
- 検定品
- 機能
- 零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)
- 表示形式
- デジタル
- 電池寿命(時間)
- 連続約3000(アルカリ電池使用時)
- 文字寸法(mm)
- 30(H)×13.5(W)
- 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 232×202
- 防塵防水性能
- IP68準拠
- 使用地区
- 鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県
- 計量皿形状
- 角
- 使用湿度範囲(%RH)
- 30~85(結露なきこと)