ミニディスク インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 寸法RE(mm)0.2 トラスコ品番430-8612 注文コード80111528 品番R335.14-097200.06Z3-M01
参考基準価格(税別)¥14,220 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法RE・トラスコ品番・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。
型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。
材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。

トラスコ品番430-8612 寸法LF(mm)3.5 材種F32M 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)9.7 寸法DCSFMS(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする