UDS-1VN-R2-30(メーカー実施校正証明書一式付) ランク選別はかり ランクNAVI2 Yamato(大和製衡) 80111599

UDS-1VN-R2-30(メーカー実施校正証明書一式付) ランク選別はかり ランクNAVI2 Yamato(大和製衡) 80111599
UDS-1VN-R2-30(メーカー実施校正証明書一式付) ランク選別はかり ランクNAVI2 Yamato(大和製衡) 80111599
UDS-1VN-R2-30(メーカー実施校正証明書一式付) ランク選別はかり ランクNAVI2 Yamato(大和製衡) 80111599

ランク選別はかり ランクNAVI2

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
内容量1セット
ひょう量(g)30000
目量(g)5、(設定)1
内容量1セット注文コード80111599品番UDS-1VN-R2-30(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

音声で重さ選別作業が早く簡単にできます。
ランク選別組み合わせ機能により簡単に定量詰め作業ができます。

ひょう量(g)
30000
目量(g)
5、(設定)1
計量皿寸法(mm)
350(W)×280(D)
質量(kg)
約4.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×310×121
付属品
リモコン、ACアダプタ、取扱説明書
仕様
選別方式:減算式/加算式、最大ランク数:10ランク
電源
ACアダプタ(付属)
表示方式
液晶表示管(7セグメント・最大5桁)、LEDンプ(7色に点灯)
文字高(mm)
13.6(W)×26(H)、サブ表示サイズ:3.1(W)×6.0(H)
検定
検定外品
機能
オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、音声機能、ランク選別機能、リモコン設定機能、ランク選別組合せ機能
音声入力
244パターン
登録範囲
品種数:10
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
1人が参考にしています
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする