交換部品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様HFW:12 サイズTDZ:M16 注文コード80112149 品番MLC6S16X35
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は仕様・サイズ・内容量など540種類から選べます 他の種類を見る

交換用部品です。

仕様HFW:12 トラスコ品番429-8704 寸法(mm)THLGTH:35 サイズTDZ:M16 寸法HD(mm)24 寸法HH(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする