交換部品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様HFW:8 サイズTDZ:M12 注文コード80112176 品番220.17-693
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・サイズ・内容量など540種類から選べます 他の種類を見る

交換用部品です。

仕様HFW:8 トラスコ品番430-0266 寸法(mm)THLGTH:26 サイズTDZ:M12 寸法HD(mm)18.5 寸法HH(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする