交換部品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様HFW:10 サイズTDZ:M12 注文コード80112255 品番MC6S12X50
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は仕様・サイズ・内容量など540種類から選べます 他の種類を見る

交換用部品です。

仕様HFW:10 トラスコ品番430-6905 寸法(mm)THLGTH:50 サイズTDZ:M12 寸法HD(mm)18 寸法HH(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする