- ひょう量(kg)
- 3
- 目量(g)
- 1(0~1.5kg迄)、2g(1.5~3kg迄)
- 重力加速度の範囲(m/s2)
- 9.799~9.804
- セット内容
- 本体、無線プリンター
- 種類
- 上皿はかり
- 使用温度範囲(℃)
- -10~40
- 消費電力(W)
- 0.03
- 電源
- 単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
- 定格電圧(V)
- DC6
- 検定
- 検定品
- 機能
- 零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード))
- 表示形式
- デジタル
- 電池寿命(時間)
- 連続約3000(アルカリ電池使用時)
- 文字寸法(mm)
- LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H)
- 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 232×202
- 防塵防水性能
- IP68 準拠
- 使用地区
- 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県
- 使用湿度範囲(%RH)
- 30~85(結露なきこと)