曜日別特売
EMW#12 マット水彩ラミネートチューブ5ml ちゃいろ サクラクレパス 80113340

マット水彩ラミネートチューブ5ml ちゃいろ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80113340
品番
EMW#12
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥79
販売価格(税別)
¥72

キャップが大きく子どもにもあけやすい
チューブはアルミを樹脂でサンドイッチ。だからとっても丈夫で破れにくい
適度にやわらかいので絵の具が絞り出しやすく、空気が入りにくいので出す量の調節が簡単
さわやかな白いボディに鮮やかな印刷、しかも最後まできれい。
アルミと樹脂が絵の具をしっかりガード。だから色が変わったり、固まったりするころを防いで絵の具にやさしい。
厳選された顔料を細かい粒子にしているので発色が鮮やか。他の色と混合しても色のにごりが少ない。

材質(本体)
チューブ:PE・アルミニウム
質量(g)
9
奥行(mm)
11
縦(mm)
11
横(mm)
73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする