サクラクレパス
電動用 替ゴムPPC第二原図用スーパー 1200D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80113550
品番
1200D
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
本体をハードタイプにして消耗度を少なくしました
トナーや印刷を消す消しゴムです。
材質(本体)
塩ビ消しゴム
質量(g)
40.33
奥行(mm)
23
縦(mm)
53
横(mm)
72