電動用 替ゴムPPC第二原図用スーパー 1200D

電動用 替ゴムPPC第二原図用スーパー 1200D - サクラクレパス

本体をハードタイプにして消耗度を少なくしました
トナーや印刷を消す消しゴムです。

材質(本体)
塩ビ消しゴム
質量(g)
40.33
奥行(mm)
23
縦(mm)
53
横(mm)
72
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
801135501200D
¥1,600
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする