PK 5K-150 EPDM  パッキン Aron(アロン化成) 80117506

※サンプル画像

EPDM パッキン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズ・関連資料など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
150A
注文コード
80117506
品番
PK 5K-150
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
サイズ
150A
耐圧力性
5kg
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
形状
パッキン
関連資料:PK 5K 図面(0.15MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする