NBK
レベリングブロックC型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
5
注文コード
80127805
品番
C2ED
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高精度・剛性に優れたアンカーボルトで固定用のレベリングブロックです。
機械の据付工事費が軽減されます。
取付が容易です。
フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
質量(kg)
8
高さ(mm)
80~85
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
172
許容荷重(kN)
15
寸法F(mm)
84
寸法S(mm)
75
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
142
寸法C(mm)
80
寸法T(mm)
10゜26´
揚程
5
寸法P(mm)
17
寸法M(mm)
102
寸法N(mm)
35
寸法O(mm)
100
寸法I(mm)
26
寸法J(mm)
M16×2(並目)
寸法G(mm)
21
寸法K(mm)
19.5
寸法Q(mm)
65
寸法R(mm)
22
レベル調整量(mm)
0.37
RoHS指令(10物質対応)
対応