曜日別特売
U13ED レベリングブロックU型 NBK 80127821

U13ED レベリングブロックU型 NBK 80127821
U13ED レベリングブロックU型 NBK 80127821

レベリングブロックU型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
3
注文コード
80127821
品番
U13ED
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

スイベルパッドにより、設置面の傾斜をカバーします。
球面部は、当り率70%以上の精密加工がしてあり、調芯しやすく、また荷重に対する変位量が極少です。
横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に強く、レベル調整が小さなトルクで早くできます。
各部品の肉厚が厚く、急激な荷重にも耐えられます。
アンカーボルトによる固定もできます。
立旋盤・研削盤・NC工作機械・各種専用機・印刷機械等に最適です。

質量(kg)
14.1
高さ(mm)
101.5~104.5
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
52
寸法A(mm)
192
許容荷重(kN)
75
寸法F(mm)
88
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
107
寸法B(mm)
131
寸法C(mm)
101.5
揚程
3
寸法M(mm)
35
寸法N(mm)
100
寸法O(mm)
6°46´
寸法I(mm)
30
寸法J(mm)
M20×2.5(並目)
寸法G(mm)
60.5
寸法K(mm)
15
レベル調整量(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする