曜日別特売

レベリングブロックU型

レベリングブロックU型 - NBKレベリングブロックU型 - NBKレベリングブロックU型 - NBKレベリングブロックU型 - NBK

スイベルパッドにより、設置面の傾斜をカバーします。
球面部は、当り率70%以上の精密加工がしてあり、調芯しやすく、また荷重に対する変位量が極少です。
横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に強く、レベル調整が小さなトルクで早くできます。
各部品の肉厚が厚く、急激な荷重にも耐えられます。
アンカーボルトによる固定もできます。
立旋盤・研削盤・NC工作機械・各種専用機・印刷機械等に最適です。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80127821U13ED14.1101.5~104.57552192
¥71,000
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80127909U9ED12.6101.5~104.57552192
¥53,000
¥45,980
¥50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
80128189U3ED5.570.5~737140165
¥47,200
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする