NBK
レベリングブロックB型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D・寸法M
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
5
寸法M(mm)
30
注文コード
80127961
品番
B3ED
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
取付が簡単である。
アンカーボルトと併用できるので安定した水平が得られる。
廉価です。
プレナー、フライス盤、定盤等どんな機械にも使用できる。
長さ(mm)
205
質量(kg)
9.2
高さ(mm)
71~76
寸法L(mm)
96
寸法F(mm)
52.5~57.5
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
123
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
71
揚程
5
寸法M(mm)
30
寸法N(mm)
9°
寸法I(mm)
18.5
寸法J(mm)
83
寸法G(mm)
29
寸法K(mm)
-
レベル調整量(mm)
0.4
許容荷重(N)
15000
寸法H
(並目)M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応