曜日別特売
AN1ED レベリングブロックAN型 NBK 80127988

AN1ED レベリングブロックAN型 NBK 80127988
AN1ED レベリングブロックAN型 NBK 80127988

レベリングブロックAN型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
4
注文コード
80127988
品番
AN1ED
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

A型のフランジを削ったタイプで、幅の狭い場所に設置できます。
アングル台への設置に便利です。
機能・機構・能力は、A型と同じです。

質量(kg)
3.1
高さ(mm)
66~70
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
129
許容荷重(kN)
7
寸法F(mm)
62
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
95
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
66
揚程
4
寸法P(mm)
15
寸法M(mm)
65
寸法N(mm)
32
寸法O(mm)
69
寸法I(mm)
21
寸法J(mm)
M12×1.75(並目)
寸法G(mm)
17
寸法K(mm)
17
寸法Q(mm)
10°26´
レベル調整量(mm)
0.32
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする