NBK
レベリングブロックAN型
A型のフランジを削ったタイプで、幅の狭い場所に設置できます。
アングル台への設置に便利です。
機能・機構・能力は、A型と同じです。
材質
本体:FC200、スピンドル:SS400
寸法Q(mm)
10°26´
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80127970
AN2ED
7.7
80~85
36.5
35
172
¥
17,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80127988
AN1ED
3.1
66~70
32
29
129
¥
11,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80128076
AN4ED
14.4
101~107
47
43
215
¥
30,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80128101
AN3ED
14.4
101~107
47
43
215
¥
25,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください