曜日別特売
BW60ED レベリングブロックBW型 NBK 80128006

BW60ED レベリングブロックBW型 NBK 80128006
BW60ED レベリングブロックBW型 NBK 80128006

レベリングブロックBW型

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可車上渡し52日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
6
寸法A(mm)
610
注文コード
80128006
品番
BW60ED
参考基準価格(税別)¥1,230,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

ダクタイル鋳物製で強靱です。
スラストローラーベアリングが使用してあり、操作がスムーズです。
BW10はFC250製でスラストローラーベアリングは使用してありません。

質量(kg)
255
高さ(mm)
225~231
寸法H(mm)
80
寸法A(mm)
610
許容荷重(kN)
600
寸法F(mm)
70
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
480
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
225
揚程
6
寸法I(mm)
M56×4(細目)
寸法J(mm)
38
寸法G(mm)
100
寸法K(mm)
3°26'
レベル調整量(mm)
0.24
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする