NBK
レベリングブロックBW型
ダクタイル鋳物製で強靱です。
スラストローラーベアリングが使用してあり、操作がスムーズです。
BW10はFC250製でスラストローラーベアリングは使用してありません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
許容荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80128006
BW60ED
255
225~231
80
610
600
¥
1,230,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
車上渡し
80128015
BW30ED
147
175~180
65
420
300
¥
620,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
車上渡し
80128067
BW100ED
375
245~251
85
695
1000
¥
1,800,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
52日以内出荷
返品不可
車上渡し
80128171
BW20ED
41
150~155
50
318
200
¥
181,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
80128250
BW10ED
41
150~155
50
318
100
¥
146,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください