NBK
レベリングブロックBW型
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
車上渡し
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D・寸法A
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
5
寸法A(mm)
420
注文コード
80128015
品番
BW30ED
参考基準価格(税別)
¥620,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
ダクタイル鋳物製で強靱です。
スラストローラーベアリングが使用してあり、操作がスムーズです。
BW10はFC250製でスラストローラーベアリングは使用してありません。
質量(kg)
147
高さ(mm)
175~180
寸法H(mm)
65
寸法A(mm)
420
許容荷重(kN)
300
寸法F(mm)
53
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
312
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
175
揚程
5
寸法I(mm)
M42×3(細目)
寸法J(mm)
35
寸法G(mm)
85
寸法K(mm)
4°
レベル調整量(mm)
0.21
RoHS指令(10物質対応)
対応