曜日別特売
C3ED レベリングブロックC型 NBK 80128128

C3ED レベリングブロックC型 NBK 80128128
C3ED レベリングブロックC型 NBK 80128128

レベリングブロックC型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
6
注文コード
80128128
品番
C3ED
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高精度・剛性に優れたアンカーボルトで固定用のレベリングブロックです。
機械の据付工事費が軽減されます。
取付が容易です。
フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。

質量(kg)
15
高さ(mm)
105~111
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
43
寸法A(mm)
215
許容荷重(kN)
25
寸法F(mm)
100
寸法S(mm)
86.5
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
159
寸法B(mm)
165
寸法C(mm)
105
寸法T(mm)
10゜26´
揚程
6
寸法P(mm)
25
寸法M(mm)
125
寸法N(mm)
45
寸法O(mm)
120
寸法I(mm)
29
寸法J(mm)
M20×2.5(並目)
寸法G(mm)
29
寸法K(mm)
24
寸法Q(mm)
75
寸法R(mm)
32
レベル調整量(mm)
0.46
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする