NBK
レベリングブロックC型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
4
注文コード
80128207
品番
C1ED
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
高精度・剛性に優れたアンカーボルトで固定用のレベリングブロックです。
機械の据付工事費が軽減されます。
取付が容易です。
フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
質量(kg)
3.3
高さ(mm)
66~70
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
129
許容荷重(kN)
7
寸法F(mm)
62
寸法S(mm)
57.5
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
95
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
66
寸法T(mm)
10゜26´
揚程
4
寸法P(mm)
16
寸法M(mm)
69
寸法N(mm)
30
寸法O(mm)
69
寸法I(mm)
21
寸法J(mm)
M12×1.75(並目)
寸法G(mm)
17
寸法K(mm)
17
寸法Q(mm)
45
寸法R(mm)
18
レベル調整量(mm)
0.32
RoHS指令(10物質対応)
対応