旋削 ISOポジインサート CCMT1605

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80128416 品番 CCMT160512-M3
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

旋削用ポジインサート、CC・仕様です。

仕様AN(deg):7 トラスコ品番436-7719 寸法L(mm)16.12 寸法S(mm)5.56 材種TM3501 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする