フライス CBNろう付けインサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 寸法RE(mm)1 トラスコ品番430-8663 注文コード80130288 品番SEEX1203AETN-MD13-LF
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は寸法RE・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

鋳物加工において超高速な切削を可能にします。
高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。

仕様AN(deg):20 トラスコ品番430-8663 寸法S(mm)3.18 寸法LE(mm)2.2 材種CBN200 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)8 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする