フライス その他インサート CVD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード80130918 品番HPMN1206ZETR-D25
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で安定した状況での鋼材、ならびに焼入れ鋼のフライス加工で高い性能と生産性を実現する材種、ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄に最適の材種です

仕様AN(deg):11 トラスコ品番486-4628 寸法S(mm)6.35 材種MP1501 寸法RE(mm)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.8 寸法IC(mm)21.458

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする