4182 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131152

 

4182 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131152
4182 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131152
4182 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131152
4182 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131152

長柄ハンドル付ブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
レッド
内容量1個注文コード80131152品番4182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600

ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。

レッド毛丈(mm)36毛材ソフトTGK品番232-52-33-42トラスコ品番496-7968材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)235外形寸法(mm)400×70×60線径(Φmm)0.35耐熱温度(℃)121TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-1161-0902

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8013115241828013120441864182 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131204長柄ハンドル付ブラシVikan(ヴァイカン)1個
3,490
税込3,839
タイプ違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 原料仕込み作業用途

毛の抜けないしっかりしたブラシを探してました。現場も満足している模様。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする