特別用途旋削インサート 超硬 ノンコート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80131198 品番 SPUN120304
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

汎用ノンコート材種です。

仕様AN(deg):11 トラスコ品番484-3844 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)3.18 材種HX 寸法RE(mm)0.4 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする