セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
特別用途旋削インサート 超硬 ノンコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80131216
品番
TPUN220408
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
汎用ノンコート材種です。
仕様
AN(deg):11
トラスコ品番
510-2151
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
4.76
材種
S25M
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
12.7