セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス 金型用インサート 218.19-125T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80131408
品番
218.19-125T-T3-MD08
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様
AN(deg):12
トラスコ品番
430-2722
寸法S(mm)
3.97
材種
MP3000
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
8.9