ツーリング モノブロック 油圧チャック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80133280 品番 BT30ADB-HCR12-069
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

高剛性油圧チャックです。

トラスコ品番490-2202 サイズTDZ:M8×1 寸法LB(mm)47 寸法OAL(mm)117.4 寸法BD1(mm)42 寸法BD2(mm)44.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする